フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48389548
品番
1407489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
芯数
4
コンタクト数
8
シース色
黒
断熱材
PP
断面積(mm
2
)
0.25 mm2
許容電流
500 mA (データ), 6 A (電源)
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP65、IP67
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
19
許容電圧(V)
30 V