フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.5
注文コード
48389575
品番
1407493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1.5
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
4
コンタクト数
8
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34 mm2
許容電流
500 mA (データ), 6 A (電源)
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートM12
IP等級
IP65、IP67
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
19
許容電圧(V)
30 V