内容量1個
長さ(m)5
仕様IEC 61076-2-101. 品番 ; 794-4386 794-4386 及び ; 794-4424 794-4424 には、3個のインジケータLEDが組み込まれています。 品番 ; 794-4358 794-4358 及び ; 794-4376 794-4376 は、両方ともシールドタイプです。. Phoenix ContactのAコード式M12センサ / アクチュエータケーブルアセンブリ(ナール部分は高品位スチール製). Pheonix Contactの4極及び5極のAコードM12センサ / アクチュエータケーブルアセンブリ(ローレッ部分は高品位スチール製)及びグレーRAL7035 PP-EPDMケーブル(フリーエンド、耐腐食性のステンレススチール製)は、簡単にクリーニングすることができます。また、明るい色のプラスチックバックシェルで成形されているため、汚れを簡単に見つけることができます。これは、製薬産業及び食品産業、さらに衛生条件が厳しい用途における要件を満たすために設計されています。 IP等級はIP69K、定格電流値及び定格電圧値は4 A @250 V、またハロゲンフリーケーブルが付属しています。 標準バージョン及びシールドバージョン(4種のみ)、ストレート又はアングル、3個のインジケータLED付き。. 特長と利点. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃. 導体断面積 4又は5 x 0.34 mm 2 . ハロゲンフリーケーブル. Aコード式M12コネクタ、5 mのフリーエンドケーブル. ワイヤの色 茶、白、青、黒(4種). ワイヤの色 茶、白、青、黒、グレー(5種)
注文コード48389627
品番1403962