Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 仕様IEC 61076-2-101. 品番 ; 794-4386 794-4386 及び ; 794-4424 794-4424 には、3個のインジケータLEDが組み込まれています。 品番 ; 794-4358 794-4358 及び ; 794-4376 794-4376 は、両方ともシールドタイプです。. Phoenix ContactのAコード式M12センサ / アクチュエータケーブルアセンブリ(ナール部分は高品位スチール製). Pheonix Contactの4極及び5極のAコードM12センサ / アクチュエータケーブルアセンブリ(ローレッ部分は高品位スチール製)及びグレーRAL7035 PP-EPDMケーブル(フリーエンド、耐腐食性のステンレススチール製)は、簡単にクリーニングすることができます。また、明るい色のプラスチックバックシェルで成形されているため、汚れを簡単に見つけることができます。これは、製薬産業及び食品産業、さらに衛生条件が厳しい用途における要件を満たすために設計されています。 IP等級はIP69K、定格電流値及び定格電圧値は4 A @250 V、またハロゲンフリーケーブルが付属しています。 標準バージョン及びシールドバージョン(4種のみ)、ストレート又はアングル、3個のインジケータLED付き。. 特長と利点. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃. 導体断面積 4又は5 x 0.34 mm 2 . ハロゲンフリーケーブル. Aコード式M12コネクタ、5 mのフリーエンドケーブル. ワイヤの色 茶、白、青、黒(4種). ワイヤの色 茶、白、青、黒、グレー(5種) 注文コード48389654 品番1403987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 61076-2-101. 品番 ; 794-4386 794-4386 及び ; 794-4424 794-4424 には、3個のインジケータLEDが組み込まれています。 品番 ; 794-4358 794-4358 及び ; 794-4376 794-4376 は、両方ともシールドタイプです。. Phoenix ContactのAコード式M12センサ / アクチュエータケーブルアセンブリ(ナール部分は高品位スチール製). Pheonix Contactの4極及び5極のAコードM12センサ / アクチュエータケーブルアセンブリ(ローレッ部分は高品位スチール製)及びグレーRAL7035 PP-EPDMケーブル(フリーエンド、耐腐食性のステンレススチール製)は、簡単にクリーニングすることができます。また、明るい色のプラスチックバックシェルで成形されているため、汚れを簡単に見つけることができます。これは、製薬産業及び食品産業、さらに衛生条件が厳しい用途における要件を満たすために設計されています。 IP等級はIP69K、定格電流値及び定格電圧値は4 A @250 V、またハロゲンフリーケーブルが付属しています。 標準バージョン及びシールドバージョン(4種のみ)、ストレート又はアングル、3個のインジケータLED付き。. 特長と利点. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃. 導体断面積 4又は5 x 0.34 mm 2 . ハロゲンフリーケーブル. Aコード式M12コネクタ、5 mのフリーエンドケーブル. ワイヤの色 茶、白、青、黒(4種). ワイヤの色 茶、白、青、黒、グレー(5種) 長さ(m)5 材質(シース)PP コンタクト数4 シース色グレー 断面積(mm2)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする