内容量1個
長さ(m)5
仕様IEC 61076-2-101. 品番< 794-4382') 794-4382/及び< 794-4415') 794-4415/には、3個のインジケータLEDが組み込まれています。. Phoenix ContactのAコード式M12センサ / アクチュエータケーブルアセンブリ(ナール部分はプラスチック製). Pheonix Contactの4極及び5極のAコードM12センサ / アクチュエータケーブルアセンブリ(ローレット部分はプラスチック製)及びグレーRAL7035 PP-EPDMケーブル(フリーエンド)は簡単にクリーニングすることができます。また、明るい色のプラスチックで成形されているため、汚れを簡単に見つけることができます。これは、製薬産業及び食品産業、さらに衛生条件が厳しい用途における要件を満たすために設計されています。 IP等級はIP69K、定格電流値及び定格電圧値は4 A @250 V、またハロゲンフリーケーブルが付属しています(ストレート及びアングルタイプを用意)。. 動作温度範囲 -40 → +105 ℃ 導体断面積 4又は5 x 0.34 mm 2 ハロゲンフリーケーブル Aコード式M12コネクタ、5 mのフリーエンドケーブル ワイヤの色 茶、白、青、黒(4種) ワイヤの色 茶、白、青、黒、グレー(5種)
注文コード48389724
品番1404077