※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
長さ(m)2
仕様M12プラグ、導体フリーエンド. S / Tコード付きM12電源コネクタ及びケーブルアセンブリは、高出力AC又はDC電圧向けの丈夫な防水接続を実現します。 どちらのバージョンも信号コネクタや異なる電圧のコネクタとの誤かん合を防止するようコード分けされています。 基板コネクタ付き、ケーブルコネクタ付き、シングルエンドケーブルアセンブリ付きの製品があります。. センサ / アクチュエータケーブル(SAC) ストレートM12プラグ及び導体フリーエンド 完全組み立て済み Aコード式
注文コード48389819
品番1406315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます
他の種類を見る