フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ アクチュエータケーブル 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け
注文コード
48390029
品番
1694402
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ アクチュエータケーブル 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応