フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:紫●断面積:0.25 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ / アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ / アクチュエータケーブル ? 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け
注文コード
48390153
品番
1669903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●シース色:紫●断面積:0.25 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●センサ / アクチュエータケーブル、M12ソケット(ケーブル端がオープン). センサ / アクチュエータケーブル ? 各種ケーブル長 ケーブル端がオープンになっているため、柔軟に調整可能 SACCシリーズのプラグを使用して取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応