内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:4●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●GOST、UL認定. IEC 61076-2-101. Phoenix ContactのAコード式M12埋込型センサ / アクチュエータパネルフィードスルーコネクタ、フリーエンド. Phoenix Contactの4種及び5種のAコード式埋込型センサ / アクチュエータパネルフィードスルーコネクタ(ステンレス鋼製)には、PG9留めねじ山が付属しており、TPEリッツフリーエンドケーブルの長さは0.5 mです。M12 Aコード式プラグ / ソケットコネクタのワイヤの色には黒、茶、青、白、及びグレーがあります。等級はIP69Kで、動作温度の範囲は幅広く、M12 Aコード式コネクタを使用する多くの用途に最適です。. ワイヤの色 黒、茶、青、白、グレー 等級 IP69K リッツケーブルのフリーエンドまでの長さ 0.5 m
注文コード48390214
品番1555448