1406312 Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト 48390248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:ライトアングルM12●長さ:500mm●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●シース色:黄●断面積:0.34 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)●SACシリーズ - M12プラグ付きバルブコネクタ. バルブ、プッシュスイッチなどの用途向け ケーブル出口のPEコンタクト プッシュスイッチ向けSAC-5P LEDステータスインジケータ付き M12プラグ付き 注文コード48390248 品番1406312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:ライトアングルM12●長さ:500mm●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●シース色:黄●断面積:0.34 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)●SACシリーズ - M12プラグ付きバルブコネクタ. バルブ、プッシュスイッチなどの用途向け ケーブル出口のPEコンタクト プッシュスイッチ向けSAC-5P LEDステータスインジケータ付き M12プラグ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする