フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:1m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黒●ストランド数:19●IP レーティング:IP65、IP67、IP68、IP69K●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2 (信号)、0.34 mm2 (電源)、0.38 mm2 (ドレインワイヤ)●導体材質:CuSn
注文コード
48390537
品番
1410473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:1m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黒●ストランド数:19●IP レーティング:IP65、IP67、IP68、IP69K●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2 (信号)、0.34 mm2 (電源)、0.38 mm2 (ドレインワイヤ)●導体材質:CuSn
RoHS指令(10物質対応)
対応