Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黒●ストランド数:19●IP レーティング:IP65、IP67、IP68、IP69K●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2 (信号)、0.34 mm2 (電源)、0.38 mm2 (ドレインワイヤ)●特性インピーダンス:120 Ω 注文コード48390573 品番1410472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黒●ストランド数:19●IP レーティング:IP65、IP67、IP68、IP69K●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2 (信号)、0.34 mm2 (電源)、0.38 mm2 (ドレインワイヤ)●特性インピーダンス:120 Ω RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする