フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ライトアングルM8●コネクタ B:未処理終端●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シリーズ:SAC-3P- 3.0-PUR/M 8FR-2L●M8センサ / アクチュエータケーブル、オープンケーブル端付き. SACC製品のコネクタ取り付け用
注文コード
48390869
品番
1671072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM8●コネクタ B:未処理終端●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シリーズ:SAC-3P- 3.0-PUR/M 8FR-2L●M8センサ / アクチュエータケーブル、オープンケーブル端付き. SACC製品のコネクタ取り付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応