Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ストレートM8●コネクタ B:未処理終端●長さ:2m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黄●断面積:0.25 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ3極ケーブルアセンブリ、M8コネクタ - フリーエンド. 3極のM8オス又はメスコネクタ-フリーエンドケーブルアセンブリです。アングル又はストレートのコネクタタイプを用意しています。様々な長さのケーブルを用意、PVCシールド付きで、カラーは黄色です。 定格電力4 A 60 Vで、IP67等級(かん合時)のAコードコネクタです。. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII 注文コード48391027 品番1406281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM8●コネクタ B:未処理終端●長さ:2m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黄●断面積:0.25 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ3極ケーブルアセンブリ、M8コネクタ - フリーエンド. 3極のM8オス又はメスコネクタ-フリーエンドケーブルアセンブリです。アングル又はストレートのコネクタタイプを用意しています。様々な長さのケーブルを用意、PVCシールド付きで、カラーは黄色です。 定格電力4 A 60 Vで、IP67等級(かん合時)のAコードコネクタです。. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする