内容量1個
仕様コネクタ A:ライトアングルM8●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黄●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M8オス又はメス、フリーエンド. M8 - フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、アングルコネクタ又はストレートコネクタのバージョン、さまざまな長さのPVCシールド付き黄色のケーブルを用意 Aコード式コネクタ、定格4 A、30 V、これらのM8コネクタは、かん合時にIP67等級。. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
注文コード48391273
品番1406242