内容量1個
仕様コネクタ A:ライトアングルM8●コネクタ B:ストレートM12●長さ:500mm●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●シース色:黄●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●UL認定、cUL認定、cULus認定. センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12 - M8 Speedcon. M12 - M8 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、アングル又はストレートコネクタバージョンの各種ケーブル長さに対応する4極タイプ、PVCシールド付き黄色ケーブルが付属。 定格電力が4 A、30 Vで、IP67定格(かん合時)のAコード式コネクタ. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
注文コード48391325
品番1406219