フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートRJ45●コネクタ B:未処理終端●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●シース色:青●ストランド数:7●IP レーティング:IP20●許容電圧:≦100 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.14 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)
注文コード
48391605
品番
1415255
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートRJ45●コネクタ B:未処理終端●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●シース色:青●ストランド数:7●IP レーティング:IP20●許容電圧:≦100 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.14 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)
RoHS指令(10物質対応)
対応