内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートRJ45●コネクタ B:ストレートRJ45●長さ:500mm●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●許容電流値:1 A●シース色:青●許容電圧:30 V●ケーブル形状:ツイストペア●断面積:0.14 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●GOST. M12-イーサネットネットワークケーブルアセンブリ. ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルM12-RJ45コネクタ及びM12-オープンエンドケーブルを備え、用途に合わせて各種の長さが用意された包括的なシールド付きM12-イーサネットコネクタケーブルアセンブリ製品です。. 定格電流 1 A 50 V 動作温度範囲 -20 → +80 ℃ M12向けIP67等級 RJ45向けIP20等級
注文コード48391614
品番1408749