Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートRJ45●長さ:2m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●シース色:青●断面積:0.14 mm2●シールド:シールド付き●M12-RJ45 8極イーサネットケーブルアセンブリ、Aコード. シールド付き8極イーサネットCAT5コネクタケーブルアセンブリの包括的な製品シリーズ。M12 SpeedconとRJ45コネクタを接続し、用途に応じて幅広く適合します。 Aコード、2メートルの水色PURケーブルを備えたストレート又は角度付きM12コネクタバージョン。. 定格 1 A 30 V IP67等級、かん合時(M12) RJ45向けIP20等級 動作温度範囲 -20 → +80 ℃ 注文コード48391623 品番1406117
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートRJ45●長さ:2m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●シース色:青●断面積:0.14 mm2●シールド:シールド付き●M12-RJ45 8極イーサネットケーブルアセンブリ、Aコード. シールド付き8極イーサネットCAT5コネクタケーブルアセンブリの包括的な製品シリーズ。M12 SpeedconとRJ45コネクタを接続し、用途に応じて幅広く適合します。 Aコード、2メートルの水色PURケーブルを備えたストレート又は角度付きM12コネクタバージョン。. 定格 1 A 30 V IP67等級、かん合時(M12) RJ45向けIP20等級 動作温度範囲 -20 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする