※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)6.35切刃数2注文コード48393234品番NP-DNGA150612GA2 BC8120
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・切刃数など68種類から選べます他の種類を見る 連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。