内容量1個
仕様範囲:PNOZmulti 2●シリーズ:PNOZ m BO●入力/出力数:28●セーフティ入力数:20●セーフティ出力数:4●安全カテゴリ:4●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:101.4mm●CE、cULus認定、TUV、BG、CCC. ねじ止め端子及び32 kBチップカード. PNOZmulti 2セーフティコントローラベースユニット. PNOZ m B0ベースユニットは、同等製品と比較してエネルギー消費が最大80 %低い、効率的なセーフティコントローラです。 迅速な試運転と診断を実現する発光ディスプレイを装備しています。. 特長と利点 . EN ISO13849-1のPLe及びIEC62061のSIL CL 3に準拠、実現可能な最大値は用途によって異なる チップカード又はUSBインターフェイスを介し、PNOZmultiコンフィギュレータを使用して構成可能 交換可能なプログラムメモリ 安全入力 x 20、そのうち最大8個を補助出力として構成可能 安全半導体出力 x 4、用途によって最大PLe、SIL CL 3 テストパルス出力 x 4、そのうち最大4個を標準出力として構成可能 エラーメッセージ用の発光ディスプレイ 供給電圧の状態、入力 / 出力、ステータス及びデバイス情報、カスタマイズされたテキストを表示可能 メニューコントロール用の回転ノブ. 用途. PNOZ m B0は、非常停止、両手ボタン、ライトビーム、スキャナ、有効化スイッチ、安全扉スイッチ、操作モードセレクタスイッチ、ミュート、安全マット、センサを接続します。
注文コード48393294
品番772100