Pilz セーフティコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:PNOZmulti Mini●セーフティ入力数:12●セーフティ出力数:12●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:2 A●コンタクトの定格電圧:250 V ac●幅:45mm●PNOZmulti Mini Base Unit, Safety Controller. The PNOZmulti Mini configurable safety relay from Pilz has an integral LCD display which provides status information and diagnostic messages. This safety controller has all the functions of the established PNOZmulti yet is only a space saving 45mm wide. A major advantage of the PNOZmulti Mini is that all required functions are configured directly via a PC running the PNOZmulti Configurator Software, instead of relying on wiring together different safety relays. 20 inputs 4 safe semiconductor outputs 4 test pulse outputs LCD display for information and diagnostics USB configuration interface Can be configured using the PNOZmulti Configurator Compatible with PNOZmulti 注文コード48393303 品番772001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:PNOZmulti Mini●セーフティ入力数:12●セーフティ出力数:12●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:2 A●コンタクトの定格電圧:250 V ac●幅:45mm●PNOZmulti Mini Base Unit, Safety Controller. The PNOZmulti Mini configurable safety relay from Pilz has an integral LCD display which provides status information and diagnostic messages. This safety controller has all the functions of the established PNOZmulti yet is only a space saving 45mm wide. A major advantage of the PNOZmulti Mini is that all required functions are configured directly via a PC running the PNOZmulti Configurator Software, instead of relying on wiring together different safety relays. 20 inputs 4 safe semiconductor outputs 4 test pulse outputs LCD display for information and diagnostics USB configuration interface Can be configured using the PNOZmulti Configurator Compatible with PNOZmulti RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする