内容量1個
仕様シリーズ:PNOZmulti Mini●セーフティ入力数:20●セーフティ出力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:2 A●コンタクトの定格電圧:250 V ac●長さ:100mm●PNOZmulti Mini Base Unit, Safety Controller. The PNOZmulti Mini configurable safety relay from Pilz has an integral LCD display which provides status information and diagnostic messages. This safety controller has all the functions of the established PNOZmulti yet is only a space saving 45mm wide. A major advantage of the PNOZmulti Mini is that all required functions are configured directly via a PC running the PNOZmulti Configurator Software, instead of relying on wiring together different safety relays. 20 inputs 4 safe semiconductor outputs 4 test pulse outputs LCD display for information and diagnostics USB configuration interface Can be configured using the PNOZmulti Configurator Compatible with PNOZmulti
注文コード48393319
品番772000