内容量1個
仕様シリーズ:PNOZmulti●入力/出力数:24●セーフティ入力数:20●セーフティ出力数:6●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:2 A●コンタクトの定格電圧:24 V dc●IP評価:IP20, IP54●幅:94mm●EN954-1 (Cat 2、3、4)、EN60204-1、EN61508 (SIL3)など. UL、CCC、GOST R、TUV、NFPA 79 2002、UL508、OSHA. プラグインねじ止め端子及び32 K SIMカード. 構成ソフトウェアとプリライセンスは別売り(品番 ; 619-2767 619-2767 ) Pilzに電話をかけてご登録ください(ソフトウェアを有効にして、技術的な質問を尋ねたり、Pilzからのサポートを受けることができます)。 PCからコントローラをプログラムするには、アダプタ(品番 ; 218-239 218-239 )とケーブル(品番 ; 812-926 812-926 )が必要になります。. PNOZmultiベースユニット、安全機能(フィールドバス専用、拡張モジュールなし). 1つのシステムで安全関連機能(非常停止、ライトカーテンなど)及び標準的な制御機能の両方に対応 拡張性を抑えた経済的なソリューション 配線が簡単なため、試運転の時間を短縮可能 シンプルで直観的なプログラミングにより、時間やコストを削減可能 カテゴリ4 (EN954-1)までの用途及びSIL 3 (EN61508)までの用途に必要な唯一のソリューションとして柔軟に使用可能 診断がシンプルでわかりやすいため、ダウンタイムが短縮され、設備稼働率が向上 コンパクトな設計、DINレール取り付け 世界中で認定取得
注文コード48393328
品番773110