内容量1個
仕様シリーズ:PNOZmulti●セーフティ入力数:20●セーフティ出力数:6●安全カテゴリ:EN60204-1、VDE0113●SIL:SIL 3●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:24 V dc、240 V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ、ねじ●IP評価:IP20●長さ:94mm●EN954-1 (Cat 2,3,4), EN60204-1, EN61508 (SIL3) and others. UL, CCC, GOST R, TUV, NFPA 79 2002, UL508, OSHA. Plug-in screw terminals and 32K SIM card. Configuration software and pre-license sold separately (stock no. ; 619-2767 619-2767 ). Call Pilz to register, this activates the software and is used for technical queries and support from Pilz. In order to program the controller from your PC you will need an adaptor (stock no. ; 218-239 218-239 ) and cable (stock no. ; 812-926 812-926 ).
注文コード48393337
品番773100