Pilz セーフティリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:48 → 240 V ac/dc●チャンネルの数:2●機能:非常停止、光ビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:PNOZsigma●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●EN 60947-5-1, EN 60204-1 VDE 0113-1. PNOZ Sigman Series 5 by PILZ 注文コード48393346 品番750135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,829
販売価格(税別)
74,390
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:48 → 240 V ac/dc●チャンネルの数:2●機能:非常停止、光ビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:PNOZsigma●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●EN 60947-5-1, EN 60204-1 VDE 0113-1. PNOZ Sigman Series 5 by PILZ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする