Pilz セーフティリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 dc●チャンネルの数:1, 2●機能:安全スイッチ インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●EN954-1, IEC EN60204-1. BG, UL listed for Canada and US. PNOZ XV1P, Adjustable Time Delayed. The PNOZ XV1P Series of Safety relays from PILZ offers you affordable, reliable and trustworthy safety relays that adhere to protecting you and your environment. The PNOZ XV1P comes with variety of different features and functions that diversify it from some of its competitors, some of these features are listed below. Features and benefits. An adjustable time delay allows you full control over when you need the device to function, stop or start. B>Single or Dual channel input operation Single channel are used more beneficially with smaller type machines where you need to use dedicated logic device that only has small function to cut off in an emergency Dual allows you to take control of more safety circuits and control greater amount of control zones at any given time) B>Automatic or Manual reset Automatic reset is there to automatically take over when there is no reset switch linked to the feedback circuit, meaning that the device will automatically start when an input turns ON. Manual is the opposite in that when reset switch is present it will feed into the circuit and will not start automatically, giving you further control over when you wish to run the device. B>LED status indicators giving you the ability to monitor and action any problems before they arise. B>DIN rail mounting with snap on capabilities allowing you to plug and play the safety relay where needed. Applications. Guard systems Emergency stop buttons Pull wire emergency stop switches Safety light curtains Safety sensors. Technical safety parameters. EN 60204-1 EN 62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1 注文コード48393373 品番777601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 dc●チャンネルの数:1, 2●機能:安全スイッチ インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●EN954-1, IEC EN60204-1. BG, UL listed for Canada and US. PNOZ XV1P, Adjustable Time Delayed. The PNOZ XV1P Series of Safety relays from PILZ offers you affordable, reliable and trustworthy safety relays that adhere to protecting you and your environment. The PNOZ XV1P comes with variety of different features and functions that diversify it from some of its competitors, some of these features are listed below. Features and benefits. An adjustable time delay allows you full control over when you need the device to function, stop or start. B>Single or Dual channel input operation Single channel are used more beneficially with smaller type machines where you need to use dedicated logic device that only has small function to cut off in an emergency Dual allows you to take control of more safety circuits and control greater amount of control zones at any given time) B>Automatic or Manual reset Automatic reset is there to automatically take over when there is no reset switch linked to the feedback circuit, meaning that the device will automatically start when an input turns ON. Manual is the opposite in that when reset switch is present it will feed into the circuit and will not start automatically, giving you further control over when you wish to run the device. B>LED status indicators giving you the ability to monitor and action any problems before they arise. B>DIN rail mounting with snap on capabilities allowing you to plug and play the safety relay where needed. Applications. Guard systems Emergency stop buttons Pull wire emergency stop switches Safety light curtains Safety sensors. Technical safety parameters. EN 60204-1 EN 62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする