内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3NO●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●EN574 IIIC (PNOZ s6); EN574 IIIA (PNOZ s6.1). PNOZ s6 and PNOZ s6.1 Safety Relays. Safety relay for two-handed controls During dangerous movements, the relay requires the operator to keep both hands out of the danger zone Applications mechanical presses, hydraulic presses, safety control circuits Removable terminals with connection via spring terminals Display LEDs for relay status DIN rail mounting 1 solid state output
注文コード48393389
品番750106