Pilz セーフティリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3NO●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●EN574 IIIC (PNOZ s6); EN574 IIIA (PNOZ s6.1). PNOZ s6 and PNOZ s6.1 Safety Relays. Safety relay for two-handed controls During dangerous movements, the relay requires the operator to keep both hands out of the danger zone Applications mechanical presses, hydraulic presses, safety control circuits Removable terminals with connection via spring terminals Display LEDs for relay status DIN rail mounting 1 solid state output 注文コード48393398 品番750126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,032
販売価格(税別)
49,120
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3NO●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●EN574 IIIC (PNOZ s6); EN574 IIIA (PNOZ s6.1). PNOZ s6 and PNOZ s6.1 Safety Relays. Safety relay for two-handed controls During dangerous movements, the relay requires the operator to keep both hands out of the danger zone Applications mechanical presses, hydraulic presses, safety control circuits Removable terminals with connection via spring terminals Display LEDs for relay status DIN rail mounting 1 solid state output RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする