内容量1個
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:非常停止、光ビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック●安全接点:3●範囲:PNOZ X●リセット方法:自動、手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●CE、cULus認定、TUV、KOSHA、CCC. PILZ PNOZ X3シリーズセーフティリレー. PILZ PNOZ X3シリーズセーフティリレーは、安全確保のために回路を遮断するので、主に、迅速な電源遮断が求められる潜在的に危険な環境で使用されます。工場、倉庫など、人の出入りが多いオートメーション環境で特に便利です。. 特長と利点. LEDインジケータステータス 1又は2の信号でチャンネルステータスの切り替えをサポート、リレー内の現在の供給電圧の監視に使用 半導体出力信号 スイッチステータスチャンネル1 / 2 安全接点 x 3、補助接点 x 1 複数の接続出力及びステータスインジケータ 各オン-オフサイクルにおいて、セーフティファンクションリレーが開閉することを自動でテスト モニタ付き手動リセットはこのユニットで使用可能 標準としてのDINレール取り付け. 安全機能. 回路は内蔵自己監視で冗長化 信頼性の高いX3機能は、コンポーネントが故障した場合でも、安全機能が有効に維持されます。 トランスは短絡保護機能を備え、DC電源で電子ヒューズが使用されています。. 用途. 緊急停止ボタン 安全扉リミットスイッチ リセットボタン 光バリア. 技術安全パラメータ. EN 60204-1 EN (IEC) 62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1 EN 60947-5-1
注文コード48393434
品番777313