Pilz セーフティリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:2●機能:非常停止、光ビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック●安全接点:3●範囲:PNOZ X●リセット方法:自動、手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●EN60204-1、EN62061、EN ISO13849-1、VDE0113-1、EN60947-5-1. CE、cULus認定、TUV、CCC. PNOZ XV3セーフティリレー. PNOZ XV3P 3セーフティリレーは、安全回路の安全関連遮断を実行します。 EN60947-5- 1、EN60204-1、VDE0113-1の要件を満たします。. 特長と利点 . リレー出力、瞬時安全コンタクト(n/o) x 3、正極ガイド リレー出力、電源再投入時遅延 安全コンタクト(n/o) x 2、正極ガイド、調整可能又は固定の電源再投入時遅延(ユニットによって異なる) 動作電圧用のLED、すべての出力リレー及びリセット回路のスイッチ位置用のLED 安全リミットスイッチ、緊急停止、安全扉スイッチ、外部リセットボタン接続用 出力回路は冗長 シングル又は2チャンネル操作 外部リレー / コンタクタをモニタするためのフィードバック制御ループ 電源の障害、コンポーネントの障害、リレーのコイル欠陥、ケーブル破損、アース障害などが発生した場合にマシン運転を防止 DINレール取り付け ねじ止め端子. 用途. PNOZ XV3P 3セーフティリレーは、緊急停止及び安全扉の用途で使用されます。 注文コード48393459 品番777512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:2●機能:非常停止、光ビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック●安全接点:3●範囲:PNOZ X●リセット方法:自動、手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●EN60204-1、EN62061、EN ISO13849-1、VDE0113-1、EN60947-5-1. CE、cULus認定、TUV、CCC. PNOZ XV3セーフティリレー. PNOZ XV3P 3セーフティリレーは、安全回路の安全関連遮断を実行します。 EN60947-5- 1、EN60204-1、VDE0113-1の要件を満たします。. 特長と利点 . リレー出力、瞬時安全コンタクト(n/o) x 3、正極ガイド リレー出力、電源再投入時遅延 安全コンタクト(n/o) x 2、正極ガイド、調整可能又は固定の電源再投入時遅延(ユニットによって異なる) 動作電圧用のLED、すべての出力リレー及びリセット回路のスイッチ位置用のLED 安全リミットスイッチ、緊急停止、安全扉スイッチ、外部リセットボタン接続用 出力回路は冗長 シングル又は2チャンネル操作 外部リレー / コンタクタをモニタするためのフィードバック制御ループ 電源の障害、コンポーネントの障害、リレーのコイル欠陥、ケーブル破損、アース障害などが発生した場合にマシン運転を防止 DINレール取り付け ねじ止め端子. 用途. PNOZ XV3P 3セーフティリレーは、緊急停止及び安全扉の用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする