内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1●機能:拡張モジュール●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4NO●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●BG, UL listed for Canada and US. EN954-1, IEC / EN60204-1. All base units must have a feedback control loop. PZE X4VP, Expansion Module, Time Delayed. Category 4 to EN954-1 Contact expansion for use with safety relays Resets with base unit LED status indication Screw terminals DIN rail mounting
注文コード48393477
品番774581