Pilz セーフティリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V●チャンネルの数:1●機能:拡張モジュール●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4NO●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●BG, UL listed for Canada and US. EN954-1, IEC / EN60204-1. All base units must have a feedback control loop. PZE X4VP, Expansion Module, Time Delayed. Category 4 to EN954-1 Contact expansion for use with safety relays Resets with base unit LED status indication Screw terminals DIN rail mounting 注文コード48393486 品番774583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,270
販売価格(税別)
35,700
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V●チャンネルの数:1●機能:拡張モジュール●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4NO●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●BG, UL listed for Canada and US. EN954-1, IEC / EN60204-1. All base units must have a feedback control loop. PZE X4VP, Expansion Module, Time Delayed. Category 4 to EN954-1 Contact expansion for use with safety relays Resets with base unit LED status indication Screw terminals DIN rail mounting RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする