内容量1個
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:7NO●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:87mm●Safety Relay for Emergency Stop Circuits and Safety Gates, PNOZ 11. Single or dual channel cabling with short-circuit detection Choice of self-monitoring or automatic reset Display LEDs for status of channels 1 and 2, input circuits, power supply voltage and reset Return loop for monitoring external contactors 2 solid state outputs
注文コード48393504
品番774080