Pilz 安全スイッチ PSENmagシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●シリーズ:PSENmag●スイッチング距離:15 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:40mm●EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety switch (PSENcode), actuator (PSENcode) and a safety monitoring module (PNOZ X or PNOZmulti) is used. EN954-1 (Cat 4), EN60204-1, EN60947-5-3. CE, cULus Listed, TUV, FCC, IC. Actuator. When the safety gate is closed the switch provides 2 N/C semiconductor outputs. PSENcode Large Non-Contact Safety Switch, Fully Coded. The PSEN cs2.1p safety switch is fully coded and will only switch with an actuator from the PSEN cs2.1 series. The actuator must be taught and can be taught up to a maximum of 8 times but with only 1 actuator at a time. Series connection - you can connect more than 10 safety switches in sequence to Cat 4 of EN954-1 The switch reacts to a single actuator but can be taught a new actuator up to 8 times if operational damage occurs 5 directions of actuation M12 connection, 8-pin 注文コード48393583 品番540100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,319
販売価格(税別)
40,290
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●シリーズ:PSENmag●スイッチング距離:15 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:40mm●EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety switch (PSENcode), actuator (PSENcode) and a safety monitoring module (PNOZ X or PNOZmulti) is used. EN954-1 (Cat 4), EN60204-1, EN60947-5-3. CE, cULus Listed, TUV, FCC, IC. Actuator. When the safety gate is closed the switch provides 2 N/C semiconductor outputs. PSENcode Large Non-Contact Safety Switch, Fully Coded. The PSEN cs2.1p safety switch is fully coded and will only switch with an actuator from the PSEN cs2.1 series. The actuator must be taught and can be taught up to a maximum of 8 times but with only 1 actuator at a time. Series connection - you can connect more than 10 safety switches in sequence to Cat 4 of EN954-1 The switch reacts to a single actuator but can be taught a new actuator up to 8 times if operational damage occurs 5 directions of actuation M12 connection, 8-pin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする