Pilz 安全スイッチ PSENmagシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●シリーズ:PSENmag●スイッチング距離:15 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:40mm●EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety switch (PSENcode), actuator (PSENcode) and a safety monitoring module (PNOZ X or PNOZmulti) is used. EN954-1 (Cat 4), EN60204-1, EN60947-5-3. BG, cUL, CCC. Actuator. When the safety gate is closed the switch provides 2 N/C semiconductor outputs. PSENcode Large Non-Contact Switch, Unique Coded. The PSEN cs2.2p safety switch is fully coded and the coding is unique which means it will only switch with the supplied actuator. If the actuator/switch is lost or broken, you will need to buy a new set. Series connection - you can connect more than 10 safety switches in sequence to Cat 4 of EN954-1 Unique assignment of switch and its actuator. They are coded only to each other for their operational life 5 directions of actuation M12 connection, 8-pin 注文コード48393599 品番540200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,611
販売価格(税別)
46,010
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●シリーズ:PSENmag●スイッチング距離:15 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:40mm●EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety switch (PSENcode), actuator (PSENcode) and a safety monitoring module (PNOZ X or PNOZmulti) is used. EN954-1 (Cat 4), EN60204-1, EN60947-5-3. BG, cUL, CCC. Actuator. When the safety gate is closed the switch provides 2 N/C semiconductor outputs. PSENcode Large Non-Contact Switch, Unique Coded. The PSEN cs2.2p safety switch is fully coded and the coding is unique which means it will only switch with the supplied actuator. If the actuator/switch is lost or broken, you will need to buy a new set. Series connection - you can connect more than 10 safety switches in sequence to Cat 4 of EN954-1 Unique assignment of switch and its actuator. They are coded only to each other for their operational life 5 directions of actuation M12 connection, 8-pin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする