Pilz 安全スイッチ PSENmagシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●シリーズ:PSENmag●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP65, IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:28 (Dia.)mm●EN954-1 (Cat 4), EN60204-1, EN60947-5-3. BG, cUL, CCC. Actuator. PSENmag Series, Round. Just one safety switch is sufficient for applications up to Cat 4 of EN954-1 - saving on wiring Possible to provide protection against defeat in accordance with VDE 060 by concealing the installation Simplified installation and adjustment 注文コード48393626 品番505220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●シリーズ:PSENmag●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP65, IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:28 (Dia.)mm●EN954-1 (Cat 4), EN60204-1, EN60947-5-3. BG, cUL, CCC. Actuator. PSENmag Series, Round. Just one safety switch is sufficient for applications up to Cat 4 of EN954-1 - saving on wiring Possible to provide protection against defeat in accordance with VDE 060 by concealing the installation Simplified installation and adjustment

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする