Pilz 安全スイッチ PSENslockシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●接続タイプ:8ピン、M12●シリーズ:PSENslock●スイッチング距離:1 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●寸法:122 x 45 x 44 mm●PSENslock Safety Gate System. The PSENslock from Pilz is a non-contact safety gate system which combines safety gate monitoring and a non-contact magnetic interlock in a single unit. The combination of safe position monitoring and process guarding make the PSENslock suitable for universal use and the highest category applications. The magnetic guard locking device is largely non-wearing, compared with mechanical technologies. System optimised for safe position monitoring with process guarding Suitable for the highest safety requirements Highest level of manipulation protection (coding) Process protection through magnetic guard locking Four assembly directions Tolerant to gate misalignment Flexible connectors Optimised for mounting on to 45mm profiles User friendly diagnostics via double sided LED display Ideal for rugged industrial application as it is insensitive to dust and water (IP67) Long product service life as it is mechanically non-wearing 注文コード48393644 品番570502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●接続タイプ:8ピン、M12●シリーズ:PSENslock●スイッチング距離:1 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●寸法:122 x 45 x 44 mm●PSENslock Safety Gate System. The PSENslock from Pilz is a non-contact safety gate system which combines safety gate monitoring and a non-contact magnetic interlock in a single unit. The combination of safe position monitoring and process guarding make the PSENslock suitable for universal use and the highest category applications. The magnetic guard locking device is largely non-wearing, compared with mechanical technologies. System optimised for safe position monitoring with process guarding Suitable for the highest safety requirements Highest level of manipulation protection (coding) Process protection through magnetic guard locking Four assembly directions Tolerant to gate misalignment Flexible connectors Optimised for mounting on to 45mm profiles User friendly diagnostics via double sided LED display Ideal for rugged industrial application as it is insensitive to dust and water (IP67) Long product service life as it is mechanically non-wearing RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする