※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:PBT●接続タイプ:8ピン、M12●シリーズ:PSENslock●スイッチング距離:1 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:Magnetic●PSENslock Safety Gate System. The PSENslock from Pilz is a non-contact safety gate system which combines safety gate monitoring and a non-contact magnetic interlock in a single unit. The combination of safe position monitoring and process guarding make the PSENslock suitable for universal use and the highest category applications. The magnetic guard locking device is largely non-wearing, compared with mechanical technologies. System optimised for safe position monitoring with process guarding Suitable for the highest safety requirements Highest level of manipulation protection (coding) Process protection through magnetic guard locking Four assembly directions Tolerant to gate misalignment Flexible connectors Optimised for mounting on to 45mm profiles User friendly diagnostics via double sided LED display Ideal for rugged industrial application as it is insensitive to dust and water (IP67) Long product service life as it is mechanically non-wearing
注文コード48393653
品番570602
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)