内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●接続タイプ:M12●範囲:PSENcode●スイッチング距離:15 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:40mm●EN60947-5-3 (アクチュエータPSEN cs1.1 PDDB)、EN62061 SIL CL 3、EN ISO13849-1 PLe Cat. 4、EN ISO14119コードレベル低、タイプ4. CE、cULus認定、TUV、FCC、IC. PSEN cs1.1アクチュエータ. PSENcode大型非接触安全スイッチ、コード式. PSEN cs1.1p安全スイッチはコード式です。PSEN cs1.1シリーズのアクチュエータと共に使用できる、唯一のスイッチです。 アクチュエータの使用回数及びリセット回数の制限はありません。. 特長と利点 . 存在検知用のトランスポンダ技術(安全機能) コード式スイッチ デュアルチャンネル操作 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 安全出力 x 2 信号出力 x 1 アクチュエータの状態、入力の状態、供給電圧 / エラー用のLEDディスプレイ 作動方向は4方向 M12 8極オスコネクタ IP67保護. 用途. PSEN cs1.1pは、産業環境での用途向けに設計されています。
注文コード48393678
品番540000