Pilz 安全非接触スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:Plastic●接続タイプ:M12●範囲:PSENcode●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:26mm●安全レベルPLe (Cat. 4)/SIL CL 3は、安全出力で2チャンネル処理が使用されている場合にのみ達成されます。. EN60947-5-3 (アクチュエータPSEN cs3.1 PDDB)、EN62061 SIL CL 3、EN ISO13849-1 PLe Cat. 4、EN ISO14119コードレベル低、タイプ4. CE、cULus認定、TUV、BG、CCC. アクチュエータ. PSENcode小型非接触安全スイッチ、コード式. PSEN cs3.1 / PSEN cs3.1p安全スイッチはコード式で、PSEN cs3.1シリーズのアクチュエータを使用する唯一のスイッチです。 アクチュエータの使用回数及びリセット回数の制限はありません。. 特長と利点 . 存在検知用のトランスポンダ技術(安全機能) コード式スイッチ デュアルチャンネル操作 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 安全出力 x 2 信号出力 x 1 アクチュエータの状態、入力の状態、供給電圧 / エラー用のLEDディスプレイ 作動方向は1方向 IP69K保護 品番 ; 918-6655 918-6655 M12 8極オスコネクタを搭載 品番 ; 918-6664 918-6664 M8 8極オスコネクタを搭載 注文コード48393705 品番541010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:Plastic●接続タイプ:M12●範囲:PSENcode●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:26mm●安全レベルPLe (Cat. 4)/SIL CL 3は、安全出力で2チャンネル処理が使用されている場合にのみ達成されます。. EN60947-5-3 (アクチュエータPSEN cs3.1 PDDB)、EN62061 SIL CL 3、EN ISO13849-1 PLe Cat. 4、EN ISO14119コードレベル低、タイプ4. CE、cULus認定、TUV、BG、CCC. アクチュエータ. PSENcode小型非接触安全スイッチ、コード式. PSEN cs3.1 / PSEN cs3.1p安全スイッチはコード式で、PSEN cs3.1シリーズのアクチュエータを使用する唯一のスイッチです。 アクチュエータの使用回数及びリセット回数の制限はありません。. 特長と利点 . 存在検知用のトランスポンダ技術(安全機能) コード式スイッチ デュアルチャンネル操作 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 安全出力 x 2 信号出力 x 1 アクチュエータの状態、入力の状態、供給電圧 / エラー用のLEDディスプレイ 作動方向は1方向 IP69K保護 品番 ; 918-6655 918-6655 M12 8極オスコネクタを搭載 品番 ; 918-6664 918-6664 M8 8極オスコネクタを搭載 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする