Pilz 安全非接触スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●接続タイプ:M12●範囲:PSENcode●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:26.4mm●安全レベルPLe (Cat. 4)/SIL CL 3は、安全出力で2チャンネル処理が使用されている場合にのみ達成されます。. EN60947-5-3、EN62061 SIL CL 3、EN ISO13849-1 PLe Cat. 4、EN ISO14119コードレベル低、タイプ4. CE、TUV、UL/cUL、FCC、IC、ECOLAB. アクチュエータ. PSENcode薄型非接触安全スイッチ、コード式. PSEN cs5.11及びPSEN cs5.1p安全スイッチはコード式スイッチです。PSEN cs1.1シリーズのアクチュエータと共に使用できる唯一のスイッチです。 アクチュエータの使用回数及びリセット回数の制限はありません。. 特長と利点 . 存在検出用のトランスポンダ技術 コード式スイッチ デュアルチャンネル操作 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 安全出力 x 2 安全装置診断(SDD) 安全装置診断は、センサ情報をポーリングする、アクションを実行する、及び設定パラメータを読み取る目的で使用できます。 安全装置診断(SDD)用のY1診断入力 安全装置診断用の信号出力 / 診断出力Y32 アクチュエータ検出の状態、入力の状態、供給電圧 / エラー用のLEDディスプレイ IP66 / IP67保護. PSEN cs5.11 (品番 ; 918-6667 918-6667 ). 1つのアクチュエーション方向、3つのアプローチ方向 四角のマークは通常の操作距離用 M12 8極オスコネクタ 保持力 30 N. PSEN cs5.1p (品番 ; 918-6661 918-6661 ). 4つのアクチュエーション方向、それぞれ3つのアプローチ方向 四角マークは通常の操作距離用、三角マークは短い操作距離用 M8 8極オスコネクタ 注文コード48393714 品番542011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●接続タイプ:M12●範囲:PSENcode●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:26.4mm●安全レベルPLe (Cat. 4)/SIL CL 3は、安全出力で2チャンネル処理が使用されている場合にのみ達成されます。. EN60947-5-3、EN62061 SIL CL 3、EN ISO13849-1 PLe Cat. 4、EN ISO14119コードレベル低、タイプ4. CE、TUV、UL/cUL、FCC、IC、ECOLAB. アクチュエータ. PSENcode薄型非接触安全スイッチ、コード式. PSEN cs5.11及びPSEN cs5.1p安全スイッチはコード式スイッチです。PSEN cs1.1シリーズのアクチュエータと共に使用できる唯一のスイッチです。 アクチュエータの使用回数及びリセット回数の制限はありません。. 特長と利点 . 存在検出用のトランスポンダ技術 コード式スイッチ デュアルチャンネル操作 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 安全出力 x 2 安全装置診断(SDD) 安全装置診断は、センサ情報をポーリングする、アクションを実行する、及び設定パラメータを読み取る目的で使用できます。 安全装置診断(SDD)用のY1診断入力 安全装置診断用の信号出力 / 診断出力Y32 アクチュエータ検出の状態、入力の状態、供給電圧 / エラー用のLEDディスプレイ IP66 / IP67保護. PSEN cs5.11 (品番 ; 918-6667 918-6667 ). 1つのアクチュエーション方向、3つのアプローチ方向 四角のマークは通常の操作距離用 M12 8極オスコネクタ 保持力 30 N. PSEN cs5.1p (品番 ; 918-6661 918-6661 ). 4つのアクチュエーション方向、それぞれ3つのアプローチ方向 四角マークは通常の操作距離用、三角マークは短い操作距離用 M8 8極オスコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする