内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●接続タイプ:M8●範囲:PSENcode●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:26.4mm●安全レベルPLe (Cat. 4)/SIL CL 3は、安全出力で2チャンネル処理が使用されている場合にのみ達成されます。. EN60947-5-3 (アクチュエータPSEN cs6.1PDDB)、EN62061 SIL CL3、EN ISO13849-1 PLe Cat. 4、EN ISO14119コードレベル高、タイプ4. CE、TUV、UL/cUL、FCC、IC、ECOLAB. アクチュエータ. PSENcode薄型非接触安全スイッチ、完全コード式. PSEN cs6.1p安全スイッチは、完全にコード化されたPSEN cs6.1シリーズのアクチュエータ付きスイッチです。 アクチュエータにティーチする必要があります。最大8回までティーチできますが、一度にティーチできるのは1つのアクチュエータのみです。. 特長と利点 . 存在検出用のトランスポンダ技術 完全コード式スイッチ デュアルチャンネル操作 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 安全出力 x 2 安全装置診断(SDD)は、センサ情報をポーリングする、アクションを実行する、及び設定パラメータを読み取る目的で使用できます。 安全装置診断(SDD)用のY1診断入力 安全装置診断用の信号出力 / 診断出力Y32 アクチュエータ検出の状態、入力の状態、供給電圧 / エラー用のLEDディスプレイ 4つのアクチュエーション方向、それぞれ3つのアプローチ方向 四角マークは通常の操作距離用、三角マークは短い操作距離用、2つの半円マークは側面方向用 IP66 / IP67保護 M8 8極オスコネクタ
注文コード48393723
品番542100