内容量1個
仕様電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●接続タイプ:M12●範囲:PSENcode●スイッチング距離:15 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●幅:40mm●安全スイッチ(PSENcode)、アクチュエータ(PSENcode)、及び安全性監視モジュール(PNOZ X又はPNOZmulti)で構成されたシステムを使用した場合のみ、EN60947-5-3規格に適合します。. EN954-1 (Cat 4)、EN60204-1、EN60947-5-3. II 3GD EEx nC IIC T6、TUV. EX8 04 11 20132 014. CE、cULus認定、ATEX、TUV、FCC、IC、ECOLAB. アクチュエータ. 安全扉が閉じられると、このスイッチは2 N/C半導体出力を提供します。. PSENcode大型非接触安全スイッチ、危険区域用. PSEN cs1.1p安全スイッチ(品番 ; 918-6689 918-6689 )は、コード化されたPSEN cs1.1シリーズのアクチュエータ付きスイッチです。 アクチュエータの使用回数及びリセット回数の制限はありません。 PSEN cs2.13p安全スイッチ(品番 ; 619-2795 619-2795 )は、完全コード化されたPSEN cs2.1シリーズのアクチュエータ付きスイッチです。 これらのアクチュエータはティーチする必要があります。 最大8回まで設定できますが、一度に1個のアクチュエータのみをティーチできます。. 特長と利点 . 直列接続、10個を超える安全スイッチを直列接続(EN954-1のCat 4準拠) スイッチは1つのアクチュエータに反応、最大8回まで新しいアクチュエータをティーチ可能 作動方向は5方向 M12接続、8ピン EXエリアカテゴリ3、ゾーン2及び22での使用向け(EN50021に準拠) IP67保護
注文コード48393739
品番540005