Pilz ケーブルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48393757 品番570302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,946
販売価格(税別)
40,860
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:PSENrope●リセットボタン:あり●通常の状態の構成:2NO/2NC●取付方向:側面実装●最大ロープスパン:75m●電流 Max:3 A●最大AC電圧:240V●ハウジング材質:Die Cast Zinc●ケーブルのエントリの数:3●コンジットエントリ:M20 x 1.5●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5●寸法:42.5 x 289.1 x 88.5 mm●PSEN Safety Rope Pull Switch. The PSENrope from Pilz is a manually operated rope pull switch used to safely shut down functional processes that extend over a wide area, such as conveyors. It provides maximum safety, as the emergency stop function can be triggered at any point along the rope. Available with either a polyamide or aluminium enclosure which has three M20x1.5 cable entries. When the cover is closed correctly and an equivalent specification cable gland used, IP67 protection can be achieved. Flexible to use as the operating range is limited only by the length of the rope Extremely resilient and suitable for both indoor and outdoor use High level of safety due to the wiring space being physically separate from the mechanics Dual function mushroom type pushbutton with E-STOP and pull-to-release RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする