フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
PLC I/O Module
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48393924
品番
2862136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC●電圧カテゴリ:19.2 → 30 V dc●長さ:119.8mm●幅:12.2mm●深さ:71.5mm●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応