フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
PLC I/O Module
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48393949
品番
2862945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:IB IL 24 DO 8-PAC/SN 、 出力数:8 、 出力タイプ:Digital 、 出力電流:4 A 、 長さ:119.8mm 、 幅:48.8mm 、 深さ:71.5mm 、 寸法:119.8 x 48.8 x 71.5 mm 、 動作温度 Max:+55℃