曜日別特売
PCPL-17S PMA ケーブルコンジット PMA 48394457

PMA ケーブルコンジット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:プラスチック 、 色:グレー 、 内径:16.2mm 、 外径:21.2mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最小曲げ半径:40 mm 、 シリーズ:PCPL 、 ネジ径:PG16 、 コントラクタパック. IP66、ハロゲンフリーフレキシブルコンジット接触器パック、それぞれが、10 mのECOFLEXコンジット、10個のストレート継手、10個のロックナットで構成. 自消性 耐性 燃料、鉱物油、潤滑剤、アルカリ、一般的な溶剤 動作温度 ポリプロピレンの場合-30 ° → +105℃、ポリアミドの場合-40 → +105 ℃注文コード48394457品番PCPL-17S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:コントラクターパック 、 材質:プラスチック 、 色:グレー 、 内径:16.2mm 、 外径:21.2mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最小曲げ半径:40 mm 、 シリーズ:PCPL 、 ネジ径:PG16 、 コントラクタパック. IP66、ハロゲンフリーフレキシブルコンジット接触器パック、それぞれが、10 mのECOFLEXコンジット、10個のストレート継手、10個のロックナットで構成. 自消性 耐性 燃料、鉱物油、潤滑剤、アルカリ、一般的な溶剤 動作温度 ポリプロピレンの場合-30 ° → +105℃、ポリアミドの場合-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする