仕様範囲:PNOZmulti 2●シリーズ:PNOZ m ES●タイプ:通信モジュール●併用可能製品:PNOZmulti 2●電源電圧:24 V dc●フィールドバス通信タイプ:Profinet●接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイ込み:あり●取付けスタイル:DINレール●寸法:101.4 x 22.5 x 110.4 mm●CE、cULus認定、TUV、BG、CCC. ねじ止め端子です。. PNOZmulti 2通信 / フィールドバスモジュールProfinet. PNOZ m ES Profinet拡張モジュールは、PNOZmulti 2構成可能制御システムからベースユニットに接続します。. 特長と利点 . PNOZmultiコンフィギュレータで構成可能 PROFINET接続用 PROFINETとの接続のステータス、診断、エラーの表示 制御システムPNOZmulti 2における128個の仮想入力 / 出力を、フィールドバスPROFINETとの通信用にPNOZmultiコンフィギュレータで定義可能 転送速度 100 Mbps (100BaseTX)、全二重 / 半二重 最大1台のPNOZ m ES Profinetをベースユニットに接続可能 2個のRJ45ポート Profinet I/Oデバイス(V2.2)はコンフォーマンスクラスCに準拠して動作 サポートされる機能 RT、IRT、MRP、LLDP、I ;M 0-4
RoHS指令(10物質対応)対応