仕様範囲:PNOZmulti 2●シリーズ:PNOZ m ES●タイプ:通信モジュール●併用可能製品:PNOZmulti 2●電源電圧:24 V dc●フィールドバス通信タイプ:イーサネット/IP●接続タイプ:ねじ止め端子●ディスプレイ込み:あり●取付けスタイル:DINレール●寸法:101.4 x 22.5 x 110.4 mm●CE、cULus認定、TUV、BG、CCC. ねじ止め端子です。. PNOZmulti 2通信 / フィールドバスモジュールイーサネット / IP. PNOZ m ESイーサネット / IP拡張モジュールは、PNOZmulti 2構成可能制御システムからベースユニットに接続します。. 特長と利点 . PNOZmultiコンフィギュレータで構成可能 アダプタとしてのイーサネット / IP接続用 転送速度 10 Mbps (10BaseT)及び100 Mbps (100BaseTX) 通信及びエラー用のステータスインジケータ 制御システムPNOZmultiにおける128個の仮想入力 / 出力を、フィールドバスEtherNet/IPとの通信用にPNOZmultiコンフィギュレータで定義可能 最大1台のPNOZ m ESイーサネット / IPをベースユニットに接続可能 2ポートスイッチ デバイスレベルリング(DLR) Webサーバー内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応